電気毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06070709 品番KDS50246D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・気になる電磁波を90%以上カット
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー

幅(mm)1400 質量(kg)0.8 高さ(mm)1 奥行(mm)800 消費電力(W)50 コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9 特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工、電磁波抑制 表面温度(℃)中央/強:約53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06070709 KDS50246D 64371119 KDS50256D 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器) 1台 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする