送風機能付ファンヒーター セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06070736 品番KHF12243H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HOT&COOL DCモーター搭載モデル
高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン
・人感センサー搭載
・熱中症アラート機能
・1/2/3/4時間切タイマー
・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱

幅(mm)320 質量(kg)8.8 高さ(mm)800 奥行(mm)320 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 風量調整送風時:16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間 特性二重安全転倒スイッチ 人感センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする