コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の コタツ
コイズミ(小泉成器)の ヒーターユニット
こたつ用ヒーターユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06070761
品番
KHH51240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
交換用コタツヒーターユニット
遠赤消臭加工
手元でラクラク、コントローラー
細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品
電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)
290
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
48
奥行(mm)
290
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
(本体側)約1.49、(電源側)約1.71
ヒーター
遠赤外線クォーツ(2本) ファン付