コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の コタツ
コイズミ(小泉成器)の ヒーターユニット
こたつ用ヒーターユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06070770
品番
KHH56249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
交換用コタツヒーターユニット
遠赤消臭加工
中間スイッチ付きコード
細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品
中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)
290
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
48
奥行(mm)
290
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター
遠赤外線クォーツ(2本) ファン付