匠の技山崎牛クリス皮小銭入れ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06071138 品番 #12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質牛皮 質量(g)約23 奥行(mm)10 縦(mm)60 横(mm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
少額支払い

黄色を購入しました。画像では落ち着いた色ですが、到着商品は、鮮やかな黄色で、男性が使うのは少しはずかしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする