FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の 財布
匠の技山崎牛クリス皮小銭入れ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
06071181
品番
#12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
牛皮
色
緑
質量(g)
約23
奥行(mm)
10
縦(mm)
60
横(mm)
105