FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮編込みベルト 40mm 2ピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
チョコ
注文コード
06071226
品番
Y190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合成牛皮
色
チョコ
質量(g)
約119
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1260
バックル
2ピン
ベルト厚(mm)
5