FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
ナイロンGI織1ピン 40mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06071251
品番
#19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
ダークネイビー
質量(g)
約157
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2