FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
スクエア柄裏合皮40mm1P W110
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06071391
品番
Y170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
合皮
色
グレー
質量(g)
約200
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1255
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
5