FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮ステッチベルト1P40mm巾W130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06071409
品番
Y103 LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
合皮
色
チョコ
質量(g)
約200
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1500
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
5