FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ナイロンローラー32mm巾ベルト W95
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06071479
品番
#30 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)32
材質
ナイロン
色
紺
質量(g)
約102
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1160
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2