ナイロン1P40mm巾ベルト W95

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06071847 品番 #36 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質ナイロン モスグリーン 質量(g)約135 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)1160 バックル1ピン ベルト厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする