FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト長さ(mm)
1060
注文コード
06072398
品番
#62 M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
牛皮
色
黒
質量(g)
約232
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1060
バックル
2ピン
ベルト厚(mm)
4