FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
綿マジックテープ付32mm巾ベルト 100cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072520
品番
#67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
マジックテープ留
材質
綿
色
黒
質量(g)
約50
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1000
ベルト厚(mm)
2