綿マジックテープ付32mm巾ベルト 100cm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06072529 品番 #67
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様マジックテープ留 材質綿 質量(g)約50 ベルト幅(mm)32 ベルト長さ(mm)1000 ベルト厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする