Lサイズ 1P40mm巾ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 迷彩 注文コード06072547 品番#72
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質合皮 グレー 迷彩 質量(g)約137 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)1260 バックル1ピン ベルト厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする