#1001 M 牛一枚皮1P35mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業) 06072565

牛一枚皮1P35mm巾ベルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)1140
内容量1本注文コード06072565品番#1001 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質牛一枚皮質量(g)約128ベルト幅(mm)35ベルト長さ(mm)1140バックル1ピンベルト厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 日常生活、仕事
中村精工有限会社

牛側一枚なので、重ねてある糸がほぐれることもなく、安心していられます。
ひとつ気がかりなのが金属部分の所の革がなくなったり、糸がほぐれる使用できなくなるのが難点です。できれば、金属部分にギザギザとつけて差し込んでロックする方法にして欲しいです。
でもしっかりしているので長く使用できそうで満足しています。

2025-09-26
用途: 本革
建設業・工事業

表が本革で張り合わせの商品は使ってるうちにはがれてくるので、一枚ものを購入。長く使えることを期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする