牛一枚皮1P35mm巾ベルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06072590 品番 #1002 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質牛一枚皮 質量(g)約150 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(mm)1235 バックル1ピン ベルト厚(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
日常生活、仕事
中村精工有限会社 様

牛側一枚なので、重ねてある糸がほぐれることもなく、安心していられます。
ひとつ気がかりなのが金属部分の所の革がなくなったり、糸がほぐれる使用できなくなるのが難点です。できれば、金属部分にギザギザとつけて差し込んでロックする方法にして欲しいです。
でもしっかりしているので長く使用できそうで満足しています。

2025-09-26
用途:
本革
建設業・工事業

表が本革で張り合わせの商品は使ってるうちにはがれてくるので、一枚ものを購入。長く使えることを期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする