FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
牛皮フィットバックル30mm巾ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072660
品番
#1013 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
牛皮
色
チョコ
質量(g)
約138
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
1225
バックル
ワンタッチ
ベルト厚(mm)
2