FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
牛一枚皮1P40mm巾ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072705
品番
#1139 Lサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
牛一枚皮
色
黒
質量(g)
約191
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1255
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2