FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮エナメルライン 1P40mm巾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06072739
品番
Y136M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
合皮
色
チョコ/赤
質量(g)
約179
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1050
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
3