FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮エナメルライン 2P40mm巾
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
チョコ/赤
注文コード
06072757
品番
Y137M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合皮
色
チョコ/赤
質量(g)
約178
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1050
バックル
2ピン
ベルト厚(mm)
3