合皮ヘビ柄Wライン2P40mm巾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 黒/黒 注文コード06072766 品番Y122 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質合皮 黒/黒 質量(g)約88 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)1050 バックル2ピン ベルト厚(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする