FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の サンダル
FUKUTOKU(福徳産業)の カジュアルサンダル
FUKUTOKU(福徳産業)の 雪駄・下駄
イ草藍染め純ゴム底
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
06072836
品番
#67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
イ草、EVA
奥行(mm)
43
縦(mm)
250
横(mm)
205
靴タイプ
草履