サスペンダーX型30mm巾普通サイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06072870 品番 #70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ゴム 質量(g)約135 ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)1080 ベルト厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
作業ズボンのずり落ち防止に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いままでのサスペンダーは幅が細くて、ゴムがすぐに伸びてしまい都合が悪かった。今回の商品は幅広で期待していたが、金属クリップが「厚物専用」みたいで普通の作業ズボンに装着しても保持出来ません。ベルトしてその上からクリップ止めしないと使えないことが発覚した。身長168センチですが長めに調整しても股間がきびしい状態です。「お試し購入」なら安価ですよ。自分的にはリピート購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする