KR604R カルニス(Karnis) ABC商会 06072976 KR604R カルニス(Karnis) ABC商会 06072976

カルニス(Karnis)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3枚) 注文コード 06072976 品番 KR604R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

イタリアの最新技術で製造された磁器質セラミックタイル。ダイナミックな石材と高級感ある大理石の雰囲気を併せ持った石目調デザイン。
6層の印刷層を重ねることでまるで本石のような奥行きのある仕上がりを実現。
高級感がありつつもナチュラルな仕上がりであらゆる空間にマッチし、空間全体をワンランク上へと導きます。
また、清掃性と防滑性の両方を兼ね備えた表面仕上げは、屋内外同じ仕上げで使用が可能で、光の乱反射も防ぎます。
明るい屋外でも奥行きのある豊かな表情がそのままに、よりきれいに空間を彩ります。
デザインのみならず、セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さも魅力です。

用途屋内外床・壁 材質磁器質セラミックタイル 厚さ(mm)9 寸法(mm)597×597 カルニス チャコール 仕上フリー
注意
※施工費および運賃は含まれていません。(運賃は別途ご請求となります。)
※価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※サイズや厚みなどの仕様変更および製造中止、取り扱い中止になる場合もあります。あらかじめご了承ください。
※色調に焼き物特有の自然なバラつきがあります。
※製造ロットにより色調が大きく異なる場合もございます。必ず事前に開封し色味をご確認いただき、数ケースミックスして色調を合わせてからご使用ください。
※内・外装壁面への施工は剥落防止、受け金具による自重受け処置をして施工ください。
※屋外壁への施工は1〜2F高までが目安です。また使用環境によっては施工できない場合もございます。
※施工には使用環境に沿った施工、張り付け材をご使用ください。
※目地は3mm以上設けてください。
※製品重量に耐えうる下地をご用意ください。
※滑りの気になる箇所への使用は防滑性能をお確かめの上ご使用ください。
※車が通る場所への施工はできません。
※磁器質セラミックタイルは中性洗剤で洗浄可能です。また長年のご使用により汚れが堆積しますと、アルカリや酸系での洗浄が必要になる場合がございます。メンテナンスにつきましてはメンテナンス業者へご相談ください。
※お届け先や数量によってはお届けできない場合がございます。ご了承ください。
※10ケース以上はパレット出荷となります。パレットはお客様にてお引き取り、処分ください。
※10ケースまでは軒先渡し。10ケース以上のパレット配送は車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする