ブレイブ エクストラ(Brave Extra)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(7枚) 寸法(mm)296×595 ブレイブ エクストラ パール 注文コード06073080 品番BV361K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法・色・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

イタリア製磁器質セラミックタイル。タイル1枚1枚のパターン数が多く、自然な不模様がまるで石材のよう。
石材の質感にもこだわり、マット仕上げでもタイル表面には若干の凹凸があり防滑性があります。
グリップ仕上げは更に防滑性が高く、外構のスロープなどへご使用いただいた実例もございます。
高級感があり自然な石材の良さはそのままに、吸水率が低く汚れにくく”きれい”を長く保てるセラミックタイルならではのメンテナンス性も兼ね備えた使いやすいランアップ。
5色展開で飽きのこない仕上がり。マンションエントランス、店舗、ホテル、商業施設、駅、洗面所など、場所を選ばずあらゆる場所でご使用いただいております。
環境配慮型商品でLEED認証品です。

用途屋内外床・壁 材質磁器質セラミックタイル 厚さ(mm)9 寸法(mm)296×595 ブレイブ エクストラ パール 仕上マット
注意
※施工費および運賃は含まれていません。(運賃は別途ご請求となります。)
※価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※サイズや厚みなどの仕様変更および製造中止、取り扱い中止になる場合もあります。あらかじめご了承ください。
※色調に焼き物特有の自然なバラつきがあります。
※製造ロットにより色調が大きく異なる場合もございます。必ず事前に開封し色味をご確認いただき、数ケースミックスして色調を合わせてからご使用ください。
※内・外装壁面への施工は剥落防止、受け金具による自重受け処置をして施工ください。
※屋外壁への施工は1〜2F高までが目安です。また使用環境によっては施工できない場合もございます。
※施工には使用環境に沿った施工、張り付け材をご使用ください。
※目地は3mm以上設けてください。
※製品重量に耐えうる下地をご用意ください。
※滑りの気になる箇所への使用は防滑性能をお確かめの上ご使用ください。
※車が通る場所への施工はできません。
※磁器質セラミックタイルは中性洗剤で洗浄可能です。また長年のご使用により汚れが堆積しますと、アルカリや酸系での洗浄が必要になる場合がございます。メンテナンスにつきましてはメンテナンス業者へご相談ください。
※お届け先や数量によってはお届けできない場合がございます。ご了承ください。
※10ケース以上はパレット出荷となります。パレットはお客様にてお引き取り、処分ください。
※10ケースまでは軒先渡し。10ケース以上のパレット配送は車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする