メイン画像

654983 プーマ ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈 PUMA 06073850 654983 プーマ ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈 PUMA 06073850

プーマ ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード06073850 品番654983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

フルジップ仕様

用途右胸にプーマキャットロゴ ブラック サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)(表地)タフタ/ポリエステル100、(裏地)ボア/ポリエステル78、アクリル22、(裏地)タフタ/ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 裾廻り(cm)110 丈(cm)ゆき丈:84.5 後ろ丈(cm)115
注意
※ロング丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする