メイン画像
PUMA
PUMAの ワーキングウェア
PUMAの スポーツウェア
プーマ ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
06073859
品番
654983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フルジップ仕様
用途
右胸にプーマキャットロゴ
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
(表地)タフタ/ポリエステル100、(裏地)ボア/ポリエステル78、アクリル22、(裏地)タフタ/ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
裾廻り(cm)
117
丈(cm)
ゆき丈:86
後ろ丈(cm)
117
注意
※ロング丈