メイン画像
PUMA
PUMAの ワーキングウェア
PUMAの スポーツウェア
プーマ ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06073886
品番
654983
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フルジップ仕様
用途
右胸にプーマキャットロゴ
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
混率(%)
(表地)タフタ/ポリエステル100、(裏地)ボア/ポリエステル78、アクリル22、(裏地)タフタ/ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
裾廻り(cm)
110
丈(cm)
ゆき丈:84.5
後ろ丈(cm)
115
注意
※ロング丈