メイン画像

657736 プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ロング丈 PUMA 06074026 657736 プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ロング丈 PUMA 06074026

プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ロング丈

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06074026 品番 657736
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

warmCELL: 通気性に優れながら運動中に体の熱を逃がさず暖かく保つ高機能素材。衣服内はいつも暖かで蒸れずに快適。
ストームフラップ付きジップアップクロージャー、左右腹部にフラップ付きポケット、右胸にプーマキャットロゴ、フードにプーマロゴ

用途windCELL:冷たい風の進入を防ぐ高機能防風素材により、運動中も衣服内は快適 ブラック サイズL 胸囲(cm)125 混率(%)裏地:100ポリエステル、本体:100ポリエステル、充填物:70ダウン,30フェザー 裾廻り(cm)124 丈(cm)ゆき丈:93 後ろ丈(cm)121.5
注意
※撥水加工: シェル素材に撥水加工コーテイングを施し、小雨などの急な天候変化にも対応(PFC-free)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする