カンダ[厨房用品]
ホタル陶器[龍] 茶碗 3インチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06074376
品番
311079-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶器
形状
茶碗
容量(mL)
100
直径(Φmm)
84
高さ(mm)
55
食器の種類
和食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06074376
311079-01
06074385
311079-01
ホタル陶器[龍] 茶碗 3インチ
カンダ[厨房用品]
1個
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました