曜日別特売

ホタル陶器[龍] 茶碗 3インチ

ホタル陶器[龍] 茶碗 3インチ - カンダ[厨房用品]
材質陶器形状茶碗容量(mL)100高さ(mm)55食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06074385311079-0174
880
619
681(税込)
13日以内出荷
06074376311079-0184
880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06074376311079-0106074385311079-01画像準備中ホタル陶器[龍] 茶碗 3インチカンダ[厨房用品]1個
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする