ホタル陶器[龍] 茶碗 3インチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード06074385品番311079-01
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
材質陶器形状茶碗容量(mL)100直径(Φmm)74高さ(mm)55食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする