弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の 水切り・たわし受け・ラック
弁慶(本間冬治工業)の 水切りバスケット
システムウォーターコランダー足無2段小 200mm HF-812
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06074647
品番
101026
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
328
高さ(mm)
70
外寸(mm)
縦:458