弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の 水切り・たわし受け・ラック
弁慶(本間冬治工業)の 水切りバスケット
システムウォーターコランダー足付2段大 250mm HF-803
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06074717
品番
101029
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
378
高さ(mm)
70
段数
2
外寸(mm)
縦:498