三ツ星貿易
三ツ星貿易の カラーコーン・区画用品
三ツ星貿易の コーン用品
三ツ星貿易の カラーコーン
高輝度 LEDコーン(反射テープ付) NLS-1-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06075067
品番
NLS-1-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
高輝度 LEDコーンは、業界トップクラスの明るさ22,000mcdのLEDコーンです。光センサー付きで夜間は自働点灯し昼間は自動消灯します。
用途
工事・警備・交通・工場・防犯に。
電池
単1電池×4本
LED使用数(個)
6
寸法(横×縦)(cm)
38×73
発光パターン
点滅⇒点灯⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。