三ツ星貿易
三ツ星貿易の 合図灯・手旗
三ツ星貿易の 合図灯
高輝度 赤LED合図灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06075110
品番
ST-700R89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000〜4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
寸法(cm)
89・ST-700R89
全長(cm)
89
電池
単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)
赤11
発光パターン
点滅⇒点灯⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。