ST-700B 高輝度 青LED合図灯 三ツ星貿易 06075119 ST-700B 高輝度 青LED合図灯 三ツ星貿易 06075119

高輝度 青LED合図灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06075119 品番ST-700B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000〜4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。

用途工事・警備・交通・防犯に。 寸法(cm)56・ST-700B 全長(cm)56 電池単2電池×3本(別売) LED使用数(個)青6 発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする