三ツ星貿易
三ツ星貿易の 合図灯・手旗
三ツ星貿易の 合図灯
フラッシュバトン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06075128
品番
FB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フラッシュバトンは、コンパクトで赤・青の点灯ができる便利な合図灯です。先端に白色LED付き、持ち手終端にマグネットがついております。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
サイズ
Sサイズ
全長(cm)
275
電池
単3電池×3本(別売)
LED使用数(個)
赤・青 各9・白1
発光パターン
赤色点滅⇒赤色点灯⇒青色点灯⇒消灯
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。