三ツ星貿易
三ツ星貿易の カラーコーン・区画用品
三ツ星貿易の コーン用品
三ツ星貿易の コーンカバー
高輝度 LEDコーンカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06075198
品番
6300059762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
高輝度 LEDコーンカバーは、携帯性の優れた高輝度LEDコーンカバーです。電池ケース付き、発光パターンは特殊点滅のみです。普段お使いのコーンの上からかぶせるだけで簡単です。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
色
青
寸法(cm)
上部幅16/下部幅29
縦(cm)
29.5
LED使用数(個)
青14
発光パターン
特殊点滅
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。商品画像のコーンは付いておりません。