MV70-BL-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075521 MV70-BL-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075521 MV70-BL-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075521 MV70-BL-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075521 MV70-BL-T サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト 三ツ星貿易 06075521

サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(反射部)ライムイエロー 注文コード06075521 品番MV70-BL-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能な背面台形反射シート付の安全ベストです。会社ロゴなどを印刷しやすい台形シートを使用。反射バイアス付きでWの視認性をアップしました。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)90・102・136まで 着丈(cm)56・62・68 メッシュ 色(反射部)ライムイエロー 反射シートマイクロプリズム反射材
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする