三ツ星貿易
三ツ星貿易の 安全ベスト・タスキ
三ツ星貿易の 安全ベスト
三ツ星貿易の ベスト型 安全ベスト
LED脚絆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06075645
品番
6300059786
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
LED脚絆は、足元への視認をカバーする脚絆です。安全ベストと組み合わせての着用でより安全に作業できす。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
メッシュ
紺
電池
単4×2本(別売)
LED色
赤
LED使用数(個)
赤6個
色(反射部)
白
発光パターン
ランダム点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
54×24×45
輝度(cd/m
2
)
4000
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。