切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)1.2
チップブレーカ両面
用途中切削
トラスコ品番346-5870
種別ネガ
材質TH10
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
ブレーカ全周形
刃長l(mm)12.9
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)1.2
穴径d1(Φmm)5.16
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応