MV70-BL-S ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト 三ツ星貿易 06075688 MV70-BL-S ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト 三ツ星貿易 06075688

ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体) 注文コード06075688 品番MV70-BL-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト MV70は、動きやすいショート丈の高輝度反射ベストです。着丈43cmで、着ていても動きやすく空調服のファンにも干渉しません。ポケット付きなのでスマホやトランシーバーなどの収納が可能です。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)70 テープ地色ライムイエロー ウエスト(cm)130まで 着丈(cm)60 色(本体) 丈区分ショート丈
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする