ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(10kg×1缶) 注文コード06075715 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ドレンパンの汚れ・ドレン管の詰まりによる漏水事故やフィン目詰まりによる空調不良・不快な臭いは有りませんか? 原液(中和不要)を流すだけの手軽さで、汚れを剥離除去しクリーンな環境を維持します。強力な酸化力と発泡作用で洗浄します。 【使用方法】1ドレンパン・ドレン管に ダイヤスルー を原液のまま 500〜1000mL流して下さい。 2汚れがひどい場合には、 ダイヤスルー を流して約30分経過後水洗して剥離物を洗い流して下さい。3洗浄は注入ノズル・スプレー用具を用いて行って下さい。

用途床置・天井埋込型エアコンのドレンパン洗浄。レジオネラ属菌、一般細菌殺菌。フィン洗浄、フィルター洗浄など。 成分無機過酸化物 形状液体 無色透明 荷姿10kgポリ容器 比重(20℃)1.02 臭気特有の刺激臭
注意
※あふれたり、吹き出してこぼれないように注意して下さい。
※天吊・天埋機では床の物を汚さないための養生を行って下さい。
※特に頭上作業の場合には、目に入らぬよう十分注意し、保護めがねをかけて作業して下さい。
※ご使用前に必ず安全性データシート(SDS)をお読み下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06075715
2025-06-19
用途:
空調ドレンの詰り除去
神代 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

色々試したがこれが一番良く何故認知度が低いか理解できない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする