OWL
OWLの 除草具
OWLの 草削り
草削り 直刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06075785
品番
304A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
小回りのきく、片手タイプの草削りです。
用途
庭や花壇での草ケズリ時に。
全長(mm)
330
質量(g)
190
柄長さ(mm)
290
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
スチール
刃先幅寸法(mm)
105