OWL
OWLの 土農具
OWLの クマデ/根かき
三本熊手 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06075801
品番
409E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥603
販売価格(税別)
¥
548
バスケットに入れる
落着きのブラック塗装仕上げの熊手です。
用途
花壇やプランターでの土かき作業や草のかき集め作業時に。潮干狩り時にも。
全長(mm)
220
質量(g)
130
柄長さ(mm)
135
材質(柄部)
天然木
頭部幅(mm)
先幅:80
材質(刃)
スチール
爪数
3本
爪寸法(mm)
径:5.5、爪先長さ:50