3WAY ハンガー 93225

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06076878 品番15543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スペースによってスタイルを変更できる3WAYハンガーラック
清潔感のあるホワイトカラーでお部屋の印象もスッキリ。
両サイドのツマミを回すと111.5〜187cmの高さで自由に調整ができます。
耐荷重は本体部分20kg、拡張部分10kgでワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。
両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。
折りたたんんでコンパクトに、広げてワイドに、L字型にして部屋の隅になど、場所や用途に応じて形を変えることができます。
キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。

材質金属(鋼)/エポシキ樹脂塗装/めっき(クロム)、脚部・ジョイントパーツ・ストッパー・キャップ・キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)3.2 ホワイト 耐荷重(kg)拡張部分:10、本体部分:20 パイプ径(Φmm)25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×370×1115〜1870

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする