キュルンとしたねこ脚がかわいい!コンパクトテーブル
丸みを帯びたシルエットが柔らかな印象を与えます。特徴的な脚部が可愛らしいエレガントなスタイル。
スペースの少ない一人暮らしのお部屋でも使いやすいコンパクトサイズ。使いたいときにサクッと準備できるサブテーブルとしても活躍します。
幅60×奥行48cmの天板で、ノートパソコンを置くこともでき、ちょっとした作業をするのにも程よい大きさです。
脚を組んだり正座をしても余裕があるため、ラクな姿勢で使用できます。
角のない優しいデザインなので、お子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
折りたたんだときの厚さは7cmなので隙間に収納可能です。